WEIDMULLER - WEI9457380300 SAIL-M8BW-3-3.0U - 9457380300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4032248278602
Artikelnummer
WEI9457380300
Herstellernummer
9457380300
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
IP65
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A



