WEIDMULLER - WEI9457540000 SAIS-ZW-5 - 9457540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 5
Packung
1 ST
EAN
4032248143290
Artikelnummer
WEI9457540000
Herstellernummer
9457540000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein



