Startseite

WEIDMULLER - WEI9457610500 SAIL-M12G-5-5.0U - 9457610500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248230235

Artikelnummer

WEI9457610500

Herstellernummer

9457610500

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP65

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.