WEIDMULLER - WEI9457710500 SAIL-VSA-5.0U - 9457710500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4008190311971
Artikelnummer
WEI9457710500
Herstellernummer
9457710500
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A



