WEIDMULLER - WEI9457720000 SAI-SA-3-IDC - 9457720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 4...5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248154869
Artikelnummer
WEI9457720000
Herstellernummer
9457720000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
4...5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein



