Startseite

WEIDMULLER - WEI9457911000 SAIL-M12BG-5-10U - 9457911000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248228867

Artikelnummer

WEI9457911000

Herstellernummer

9457911000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP65

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.