Startseite

WEIDMULLER - WEI9500490000 PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX - 9500490000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9500490000 PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Flachsteckanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 10

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190549343

Artikelnummer

WEI9500490000

Herstellernummer

9500490000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Flachsteckanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

10

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

orange

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

18.4 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

sonstige

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP00

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.