WEIDMULLER - WEI9500660000 PCF 7.50/06/180 3.5SN OR BX - 9500660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Flachsteckanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
100 ST
EAN
4008190191696
Artikelnummer
WEI9500660000
Herstellernummer
9500660000
Hersteller
WEI
Anschlussart Leiter:
Flachsteckanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Gehäusefarbe:
orange
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
18.4 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
sonstige
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP00


