WEIDMULLER - WEI9502720000 MP TBF 19/15 - 9502720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 134 mm
Breite - 99 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4032248002139
Artikelnummer
WEI9502720000
Herstellernummer
9502720000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
134 mm
Breite:
99 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


