Startseite

WEIDMULLER - WEI9510580000 POK MOPL 0811 - 9510580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9510580000 POK MOPL 0811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 64 mm

  • Breite - 99 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190498207

Artikelnummer

WEI9510580000

Herstellernummer

9510580000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

64 mm

Breite:

99 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.