Startseite

WEIDMULLER - WEI9526940000 KLIPPON K51 EX - 9526940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9526940000 KLIPPON K51 EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 220 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190979089

Artikelnummer

WEI9526940000

Herstellernummer

9526940000

Hersteller

WEI

Breite:

220 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

120 mm

Tiefe:

81 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.