WEIDMULLER - WEI9526990000 KLIPPON K71 EX - 9526990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 280 mm
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 230 mm
Tiefe - 111 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4032248019038
Artikelnummer
WEI9526990000
Herstellernummer
9526990000
Hersteller
WEI
Breite:
280 mm
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
230 mm
Tiefe:
111 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.



