WEIDMULLER - WEI9529210000 KLIPPON K5 RAL7001 - 9529210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 170 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4008190918101
Artikelnummer
WEI9529210000
Herstellernummer
9529210000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
170 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7001
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
2.21 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0.221 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1.989 N



