WEIDMULLER - WEI9529250000 KLIPPON K61 RAL7001 - 9529250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 260 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 91 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4008190918149
Artikelnummer
WEI9529250000
Herstellernummer
9529250000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
91 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7001
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
4.16 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0.416 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
3.744 N