Startseite

WEIDMULLER - WEI9535290000 MPC 12/17/07 7035 - 9535290000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 175 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248009183

Artikelnummer

WEI9535290000

Herstellernummer

9535290000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

175 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

75 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.