WEIDMULLER - WEI9535700000 FPC 20/30/13 TRSP - 9535700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 300 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 132 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4032248009817
Artikelnummer
WEI9535700000
Herstellernummer
9535700000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
132 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja



