WEIDMULLER - WEI9535950000 MP FPC 30/30 - 9535950000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 260 mm
Breite - 260 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4032248009671
Artikelnummer
WEI9535950000
Herstellernummer
9535950000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
260 mm
Breite:
260 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


