WEIDMULLER - WEI9536040000 MF FPC - 9536040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248009442
Artikelnummer
WEI9536040000
Herstellernummer
9536040000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
35.5 mm
Piedino di montaggio per il fissaggio della custodia a muro. I piedini sono innanzitutto avvitati nella custodia, quindi la stessa è fissata a muro.


