WEIDMULLER - WEI9537490000 WDU 10 SL/EN - 9537490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Packung
50 ST
EAN
4008190029890
Artikelnummer
WEI9537490000
Herstellernummer
9537490000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
690 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
9.9 mm
Höhe:
56.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
51.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


