Startseite

WEIDMULLER - WEI9538080000 WTL 6 SL/EN - 9538080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9538080000 WTL 6 SL/EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190574963

Artikelnummer

WEI9538080000

Herstellernummer

9538080000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Höhe:

82.7 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

7.9 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

49.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.