WEIDMULLER - WEI9918160000 SLICER 1K - 9918160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Mit Gleitschuh - nein
Zusammenklappbar - ja
Mit Schaber - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248371495
Artikelnummer
WEI9918160000
Herstellernummer
9918160000
Hersteller
WEI
Klingenform:
gerade
Mit Gleitschuh:
nein
Zusammenklappbar:
ja
Mit Schaber:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.



