Startseite

WEIDMULLER - WEI9918370000 DMS MANUELL 0,5-1,7 - 9918370000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248388332

Artikelnummer

WEI9918370000

Herstellernummer

9918370000

Hersteller

WEI

Gesamtzahl der Werkzeuge:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

1

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Il cacciavite presenta una speciale geometria di tenuta, una protezione contro lo scivolamento e una speciale zona SoftFinish per assicurare un'ottima maneggevolezza e semplicità di utilizzo in applicazioni critiche.