Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 FLAT CABLE5G10 PVC GREEN - 00.702.0306.7

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 FLAT CABLE5G10 PVC GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4015573690981

Artikelnummer

WIE00.702.0306.7

Herstellernummer

00.702.0306.7

Hersteller

WIE

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Leitungs-Breite ca.:

38.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

10 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

FLAT CABLE5G10 PVC GREEN Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili