Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0303.1 FLAT CABLE 5G2,5MM? HF BLACK - 00.710.0303.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0303.1 FLAT CABLE 5G2,5MM? HF BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4049088298899

Artikelnummer

WIE00.710.0303.1

Herstellernummer

00.710.0303.1

Hersteller

WIE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

600 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Leitungs-Breite ca.:

27.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

FLAT CABLE 5G2 5QMM HF BLACK Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili