Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.123.7321.0 FEMALE CONTACT2,5 QMM - 02.123.7321.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.123.7321.0 FEMALE CONTACT2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²

  • Abisolierlänge - 7 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573053410

Artikelnummer

WIE02.123.7321.0

Herstellernummer

02.123.7321.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Abisolierlänge:

7 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

FEMALE CONTACT2 5 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali