Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.1029.0 FEMALE CONTACT0,5-1,5 QMM - 02.124.1029.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.1029.0 FEMALE CONTACT0,5-1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1.5 mm²

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573053595

Artikelnummer

WIE02.124.1029.0

Herstellernummer

02.124.1029.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1.5 mm²

Abisolierlänge:

4 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.58 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Bronze

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

FEMALE CONTACT0 5-1 5 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali