Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.1450.0 TEAR-OFF MARK.STR9704 A / 4 B - 04.841.1450.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE04.841.1450.0 TEAR-OFF MARK.STR9704 A / 4 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4015573065192

Artikelnummer

WIE04.841.1450.0

Herstellernummer

04.841.1450.0

Hersteller

WIE

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

TEAR-OFF MARK.STR9704 A 4 B Wieland , Etichettatura per morsetti componibili