Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.543.7221.0 MALE CONTACT1,5 QMM - 05.543.7221.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.543.7221.0 MALE CONTACT1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²

  • Abisolierlänge - 7 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573083066

Artikelnummer

WIE05.543.7221.0

Herstellernummer

05.543.7221.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Abisolierlänge:

7 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

MALE CONTACT1 5 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali