Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.6155.0 END PLATEAP 4 TK /V0 - 07.311.6155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.6155.0 END PLATEAP 4 TK /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573499676

Artikelnummer

WIE07.311.6155.0

Herstellernummer

07.311.6155.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastrina di chiusura AP 4 TK /V0