WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.9055.0 END PLATEAPFN 4 D2/2 - 07.312.9055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4015573752740
Artikelnummer
WIE07.312.9055.0
Herstellernummer
07.312.9055.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastrina di chiusura APFN 4 D2/2


