WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.0455.0 END PLATEAPFN 6/35 - 07.313.0455.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4015573875944
Artikelnummer
WIE07.313.0455.0
Herstellernummer
07.313.0455.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastrina di chiusura APFN 6/35


