WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2555.0 END PLATE AP WT 2,5/10 - 07.313.2555.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4049088168000
Artikelnummer
WIE07.313.2555.0
Herstellernummer
07.313.2555.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastrina di chiusura AP WT 2,5-10 GR


