Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3853.0 PCB CONNECTOR8213 BL / 8 G OB - 25.342.3853.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3853.0 PCB CONNECTOR8213 BL / 8 G OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Bemessungsstoßspannung - 4 kV

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573355668

Artikelnummer

WIE25.342.3853.0

Herstellernummer

25.342.3853.0

Hersteller

WIE

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

PCB CONNECTOR8213 BL 8 G OB Wieland , Connettore da cavo per circuiti stampati