Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.352.3553.0 PCB PIN HEADER8213 S / 5 W OB - 25.352.3553.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.352.3553.0 PCB PIN HEADER8213 S / 5 W OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Bemessungsstoßspannung - 4 kV

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573193956

Artikelnummer

WIE25.352.3553.0

Herstellernummer

25.352.3553.0

Hersteller

WIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

PCB PIN HEADER8213 S 5 W OB Wieland , Connettore per circuiti stampati