Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.700.0153.0 PCB TERMINAL8375 / 1 - 25.700.0153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.700.0153.0 PCB TERMINAL8375 / 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573204522

Artikelnummer

WIE25.700.0153.0

Herstellernummer

25.700.0153.0

Hersteller

WIE

Bemessungsstrom In:

30 A

Gehäusefarbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Höhe:

22 mm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

PCB TERMINAL8375 1 Wieland , Morsettiera per circuito stampato