WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.703.0053.0 FEED-THROUGH TERM WKMF 2,5/15 - 55.703.0053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4015573671386
Artikelnummer
WIE55.703.0053.0
Herstellernummer
55.703.0053.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
35 mm


