Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.395.1055.0 FEED-THROUGH TERMRFK 1 / 95 FM S35/V0 - 56.395.1055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.395.1055.0 FEED-THROUGH TERMRFK 1 / 95 FM S35/V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573568747

Artikelnummer

WIE56.395.1055.0

Herstellernummer

56.395.1055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

250 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

92 mm

FEED-THROUGH TERMRFK 1 95 FM S35 V0 Wieland , Morsetto componibile passante