WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE - 56.703.0055.9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...4 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
4015573982185
Artikelnummer
WIE56.703.0055.9
Herstellernummer
56.703.0055.9
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0