Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9055.0 EARTH TERMINALWKFN 2,5 SL/35 - 56.703.9055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9055.0 EARTH TERMINALWKFN 2,5 SL/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...4 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573718333

Artikelnummer

WIE56.703.9055.0

Herstellernummer

56.703.9055.0

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Breite:

5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

47.1 mm

Conduttore di protezione WKFN 2,5 SL/35