Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.0055.0 MD.FD-THROUGH TERWKFN 6 / 35 - 56.706.0055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.0055.0 MD.FD-THROUGH TERWKFN 6 / 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573911093

Artikelnummer

WIE56.706.0055.0

Herstellernummer

56.706.0055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

66.4 mm

Morsetto passante WKFN 6 / 35