Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.3055.6 FEED-THROUGH TERMWK2,5U/8113S/V/VK/V0 - 57.503.3055.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.3055.6 FEED-THROUGH TERMWK2,5U/8113S/V/VK/V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573605008

Artikelnummer

WIE57.503.3055.6

Herstellernummer

57.503.3055.6

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

12 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

44.5 mm

FEED-THROUGH TERMWK2 5U 8113S V VK V0 Wieland , Morsetto componibile passante