WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.510.0155.0 FEED-THROUGH TERMWKN 10 / U /V0 - 57.510.0155.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
4015573461741
Artikelnummer
WIE57.510.0155.0
Herstellernummer
57.510.0155.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...10 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
53.8 mm


