Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.0155.0 FEED-THROUGH TERMWKN 70 / U /V0 - 57.570.0155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.0155.0 FEED-THROUGH TERMWKN 70 / U /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573506855

Artikelnummer

WIE57.570.0155.0

Herstellernummer

57.570.0155.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

192 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

24 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

76.8 mm

Morsetto passante WKN70 / U /V0