Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.0155.6 MD.FD-THROUGH TERWKN70 / U BL / V0 - 57.570.0155.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.0155.6 MD.FD-THROUGH TERWKN70 / U BL / V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 179 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573488021

Artikelnummer

WIE57.570.0155.6

Herstellernummer

57.570.0155.6

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

179 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

24 mm

Höhe:

76.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

76.8 mm

MD.FD-THROUGH TERWKN70 U BL V0 Wieland , Morsetto componibile passante