WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 150/ U BLUE /V0 - 57.597.0155.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...185 mm²
Packung
10 ST
EAN
4015573488038
Artikelnummer
WIE57.597.0155.6
Herstellernummer
57.597.0155.6
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...185 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
28 mm
Höhe:
96 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
96 mm


