Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.1 FEED-THROUGH TERM WT 4 BK - 58.504.0055.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.1 FEED-THROUGH TERM WT 4 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088172786

Artikelnummer

WIE58.504.0055.1

Herstellernummer

58.504.0055.1

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

48 mm

Morsetto passante WT 4 SW