Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.9055.0 EARTH TERMINAL WT 4 PE - 58.504.9055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.9055.0 EARTH TERMINAL WT 4 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088154058

Artikelnummer

WIE58.504.9055.0

Herstellernummer

58.504.9055.0

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

48 mm

Conduttore di protezione WT 4 PE