WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.0055.0 FEED THROUGH TERM. WT 16 - 58.516.0055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
4049088164514
Artikelnummer
WIE58.516.0055.0
Herstellernummer
58.516.0055.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
12 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
58 mm


