WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.9055.0 EARTH TERMINAL WT 16 PE - 58.516.9055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...25 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4049088164347
Artikelnummer
WIE58.516.9055.0
Herstellernummer
58.516.9055.0
Hersteller
WIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...25 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
12 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
58 mm


