WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 DATA CABLE ENTRYIT DKE 16 - 70.060.1628.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 43 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573217904
Artikelnummer
WIE70.060.1628.0
Herstellernummer
70.060.1628.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
95 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


